メイン画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの シェルフ
シェルフラック
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
5
注文コード
62502837
品番
R945-18W-MPA
参考基準価格(税別)
¥173,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
段数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚板4枚付
トラスコ品番
671-9842
材質
天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール
段数
5
耐荷重(kg/段)
30
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
1847
本体寸法(mm)幅
900
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません