メイン画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの シェルフ
ワードローブ シェルフラック
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
672-1384
注文コード
62502898
品番
R945-18WRB-MPA
参考基準価格(税別)
¥156,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚板2枚付、パイプ・パイプ取付金具付
トラスコ品番
672-1384
材質
天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール
耐荷重(kg/段)
30
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
1847
本体寸法(mm)幅
900
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,600
/
税込
¥
9,460
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません