小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全117種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62503046
品番
272-NVY-6L
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
6L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
79
素材
裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%