メイン画像

KMY1590-M-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503686 KMY1590-M-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503686 KMY1590-M-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503686 KMY1590-M-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503686

ミーティングテーブル KMY型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62503686 品番 KMY1590-M-SN
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
用途ミーティング用 トラスコ品番672-1400 材質天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上 高さ(mm)720 奥行(mm)900 間口(mm)1500 ホルダー配線コードホルダー:無 色(天板)シルクウッド 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合 色(脚部)メッキ 脚間(mm)1590 キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする