メイン画像

KMY2190-W-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503817 KMY2190-W-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503817 KMY2190-W-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503817 KMY2190-W-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503817

ミーティングテーブル KMY型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62503817 品番 KMY2190-W-SN
参考基準価格(税別)¥126,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途ミーティング用 トラスコ品番672-1443 材質天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ42mmスチール丸パイプ塗装仕上 高さ(mm)720 奥行(mm)900 間口(mm)2100 ホルダー配線コードホルダー:無 色(天板)シルクウッド 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト 脚間(mm)1950 キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,100 / 税込 ¥6,710
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする