メイン画像
ナイキ
ナイキの AV家電
ナイキの テレビ
ナイキの テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62503851
品番
FLMH1510CB-FPDGL
参考基準価格(税別)
¥117,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
672-1401
材質
張地:布張り(防炎)、フレーム・下棚:スチール、脚部:スチールΦ50mmナイロンキャスター
色
ダークグレー
耐荷重(kg)
15
本体寸法(mm)奥行
600
本体寸法(mm)高さ
1500
本体寸法(mm)幅
1028
適合モニターサイズ
43インチ以下
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません