メイン画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの 本棚・ラック
上棚板
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62503860
品番
FLM-UT
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
672-1433
材質
本体:スチール塗装仕上
色
ブラック
品名
上棚板
本体寸法(mm)奥行
202
本体寸法(mm)高さ
262
本体寸法(mm)幅
454
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません