メイン画像
ナイキ
ナイキの AV家電
ナイキの テレビ
ナイキの テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62503869
品番
TF-540B
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
672-1428
材質
本体:スチール塗装仕上
色
ブラック
耐荷重(kg)
60
本体寸法(mm)奥行
645
本体寸法(mm)高さ
494
本体寸法(mm)幅
730
適合モニターサイズ
〜60V型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません