メイン画像
ナイキ
ナイキの AV家電
ナイキの テレビ
ナイキの テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62503878
品番
TF-530B
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
672-1446
材質
本体:スチール塗装仕上
色
ブラック
耐荷重(kg)
50
本体寸法(mm)奥行
545
本体寸法(mm)高さ
1299
本体寸法(mm)幅
655
適合モニターサイズ
〜50V型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません