シモジマ
シモジマの 店舗運営用品
シモジマの キャッシャー/レジ・会計用品
シモジマの 電子レジスター/ドロワー
上質紙レジペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1包(5巻)
注文コード
62504314
品番
007318824
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
普通紙用レジスター用紙。
種別
普通紙
材質
上質紙
幅(mm)
44
直径(Φmm)
70
内径(Φmm)
紙管:12