メイン画像
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル(配線付 KDG型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62504438
品番
KDG1575AH-SDW
参考基準価格(税別)
¥447,800
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
用途
ミーティング用
トラスコ品番
681-3913
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け:スチール塗装仕上
高さ(mm)
715
タイプ
矩形
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
ホルダー
配線コードホルダー:有
色(天板)
サンドウォールナット
天板厚さ(mm)
28
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
脚間(mm)
1029
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
21,500
/
税込
¥
23,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません