メイン画像

KDG1890AHV-SDW ミーティングテーブル(縦配線 KDG型) ナイキ 62504587 KDG1890AHV-SDW ミーティングテーブル(縦配線 KDG型) ナイキ 62504587

ミーティングテーブル(縦配線 KDG型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62504587 品番 KDG1890AHV-SDW
参考基準価格(税別)¥531,500 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
用途ミーティング用 トラスコ品番681-2381 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け・縦配線ダクト:スチール塗装仕上 高さ(mm)715 タイプ矩形 奥行(mm)900 間口(mm)1800 ホルダー配線コードホルダー:有 色(天板)サンドウォールナット 天板厚さ(mm)28 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 脚間(mm)1336 キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,500 / 税込 ¥28,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする