小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 半袖
ファスナーポケット半袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
62504744
品番
3674-NVY-S
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
92
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
40
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%