デンカポリマー
デンカポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
デンカポリマーの 食品容器
デンカポリマーの 丼・重
丼容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
直径(Φmm)
149
注文コード
62504768
品番
004404033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汁物や丼として幅広くご利用頂けます!
商品タイプ
本体
材質
PSP
高さ(mm)
57
直径(Φmm)
149
容量(mL)
520
品番
E-103R 丼小 白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
149×57
耐熱温度(℃)
80