ファスナーポケット半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ4L 注文コード62504796 品番3674-NVY-4L
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)120 着丈(cm)74 裄丈(cm)52 素材DRYメッシュ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする