ファスナーポケット半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ロイヤルブルー サイズSS 注文コード62504830 品番3674-RBL-SS
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る
ロイヤルブルー サイズSS 胸囲(cm)88 着丈(cm)60 裄丈(cm)38.5 素材DRYメッシュ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする