切りポケ半袖ポロ(ペン差し)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62505225 品番 3684-NVY×GRY-LL
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
ネイビー×グレー サイズLL 胸囲(cm)104 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 素材DRYメッシュ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする