メイン画像
ナイキ
ミーティングテーブル(配線付 KDG型)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
奥行(mm)
1200
750
900
1200
間口(mm)
2400
1500
1800
2100
2400
色(天板)
ウォールナット
サンドウォールナット
ダークウォールナット
マスターオーク
ウォールナット
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62505226
品番
KDG2412CH-W9
参考基準価格(税別)
¥720,700
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
用途
ミーティング用
トラスコ品番
681-4809
材質
天板:ウォールナット突板ウレタン塗装仕上、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け:スチール塗装仕上
高さ(mm)
715
タイプ
台形
奥行(mm)
1200
間口(mm)
2400
ホルダー
配線コードホルダー:有
色(天板)
ウォールナット
天板厚さ(mm)
29
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
脚間(mm)
1677
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
34,600
/
税込
¥
38,060
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません