小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 半袖
切りポケ半袖ポロ(ペン差し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62505250
品番
3684-NVY×GRY-4L
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
色
ネイビー×グレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
53.5
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%