小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 半袖
切りポケ半袖ポロ(ペン差し)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62505286
品番
3684-TUQ×WHT-S
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
色
ターコイズ×ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
62
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%