メイン画像
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル フリーモブ FM型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
色(天板)
ミディアムウォールナット
色(脚部)
クリアーホワイト
注文コード
62505287
品番
FMD125C-WMW
参考基準価格(税別)
¥104,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
681-4840
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上
高さ(mm)
720
奥行(mm)
520
間口(mm)
1200
ホルダー
配線コードホルダー:無
色(天板)
ミディアムウォールナット
天板厚さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
色(脚部)
クリアーホワイト
脚間(mm)
1025
キャスター有無
有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません