HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙皿
紙皿エコバンブーボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
材質
A-PET
品番
BB-150
注文コード
62505364
品番
004491028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
材質・品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体品番004491029
蓋品番004491030
種別
専用透明蓋
材質
A-PET
厚さ(mm)
約0.4
品番
BB-150
直径(Φmm)
116
高さ(mm)
23
入数(枚)
20