紙皿エコバンブーボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 材質A-PET 品番BB-350 注文コード62505373 品番004491030
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は材質・品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

本体品番004491029
蓋品番004491030

種別専用透明蓋 材質A-PET 厚さ(mm)約0.4 品番BB-350 直径(Φmm)137 高さ(mm)25 入数(枚)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする