HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙皿
紙皿エコバンブーボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(20枚)
材質
A-PET
品番
BB-500
注文コード
62505389
品番
004491032
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥636
販売価格(税別)
¥
578
バスケットに入れる
この商品は
材質・品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体品番004491029
蓋品番004491030
種別
専用透明蓋
材質
A-PET
厚さ(mm)
約0.4
品番
BB-500
直径(Φmm)
157
高さ(mm)
25
入数(枚)
20