シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 弁当容器
弁当容器 CBH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62505416
品番
004468265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
品番
CBH-363
色
黒
材質
バイオBF
底径(Φmm)
93
商品タイプ
本体
寸法(mm)
Φ189×70
耐熱温度(℃)
105
耐油性
耐油性あり
電子レンジ
○
室数
1
バイオマス配合率(%)
30
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
384