エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 丼・重
MFPドリスカップ 本体 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
寸法(Φ×mm)
外寸:115×16
注文コード
62505459
品番
4468655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
色
C字
品番
115用
寸法(Φ×mm)
外寸:115×16
アズワン品番
65-0346-98
商品タイプ
内嵌合透明蓋 C字