エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 麺・スープ・汁物容器
麺容器 DLV麺
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
色
白
材質
PSP
注文コード
62505486
品番
004468636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PSP
色
白
品番
20(78)
寸法(Φ×mm)
外寸:196×78
商品タイプ
本体