メイン画像

FMD125-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505558 FMD125-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505558 FMD125-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505558 FMD125-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505558 FMD125-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505558 FMD125-WCA ミーティングテーブル フリーモブ FM型) ナイキ 62505558

ミーティングテーブル フリーモブ FM型)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 色(天板)ショコラアッシュ 色(脚部)クリアーホワイト 注文コード62505558 品番FMD125-WCA
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は間口・色など56種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーティング用 トラスコ品番681-4817 材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上 高さ(mm)720 奥行(mm)520 間口(mm)1200 ホルダー配線コードホルダー:無 色(天板)ショコラアッシュ 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合 色(脚部)クリアーホワイト 脚間(mm)1025 キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする