エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
弁当容器 デリカランチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62505574
品番
004468466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
内嵌合蓋
材質
OPS
寸法(mm)
247×150×24
色
透明
品番
DL-25-15用
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×