エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
弁当容器 デリカランチ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62505599
品番
004468468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種別
内嵌合蓋
材質
OPS
寸法(mm)
256×186×19
色
透明
品番
DL-26-19用
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
アズワン品番
65-0345-35
電子レンジ
×