プレート容器 バイオデリカ サラエル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 62505687 品番 004450534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質バイオPPF 寸法(mm)226×226×32 品番M23B 耐熱温度(℃)130 耐油性耐油性あり 電子レンジ 商品タイプ本体 室数1 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190273 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする