メイン画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの 本棚・ラック
棚板(多目的棚用) CW型収納庫(ブラックタイプ)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62505908
品番
SS-NT-B
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
681-5076
色
ブラック
高さ(mm)
15
品名
棚板(多目的棚用)
奥行(mm)
415
間口(mm)
276
均等積載量(kg/段)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません