リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 弁当容器
プレート容器 バイオデリカ サラエル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62505915
品番
004450530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
バイオPPF
寸法(mm)
240×168×高32
色
黒
品番
D24B2S
耐熱温度(℃)
130
耐油性
耐油性あり
電子レンジ
○
商品タイプ
本体
室数
2
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190273
バイオマス配合率(%)
10