弁当容器 CZ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 62505924 品番 004406714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質BS 寸法(mm)185×130×高32 品番CZ-6 耐熱温度(℃)100 耐油性耐油性あり 底寸法(mm)157×102 電子レンジ 商品タイプ本体 室数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
飲食店でテイクアウト用
有限会社サンクロップ 様 (飲食業)

スタッキングしても滑りにくく、蓋は高さがあるのでふんわり盛り付けられる。
蓋が薄く、密着しているのでよく見ないと2枚使ってしまう。

対象商品:
62505949
2024-04-24
用途:
テイクアウトの丼もの
飲食業

テイクアウトの焼鳥丼や親子丼に使用。蓋もカチッとしまるしとても良いです。
丼物のご飯は200gですが、300gのご飯は余裕で入ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62505924
2021-07-31
用途:
テイクアウトの際にお弁当の梱包箱として使います
好日子株式会社 様 (飲食業)

箱の大きさもちょうどいいし、品質もいいし、配達も早いし、また買います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする