中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 惣菜・サラダ容器
惣菜容器 SDキャセロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62506037
品番
004463908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
種別
高蓋
材質
OPS
寸法(mm)
89×89×20
色
透明
品番
4K 90
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×