アクタ
アクタの ラップ・消耗品・食品包材
アクタの 食品容器
アクタの 仕出・折箱・重箱
弁当容器 ワン折重
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
室数
2
色
赤
電子レンジ
○
注文コード
62506064
品番
004430028
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
室数・色・電子レンジ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
品番
73×38B
材質
PS/PP
種別
ソコ
色
赤
規格
小仕切り1つあり
寸法(mm)
217×116×50/深さ:43
耐熱温度(℃)
95
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
○
室数
2