小倉屋
DRYレディース長袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
色
サックス
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
ピンク
エメグリーン
ブラック
ホワイト
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62506065
品番
9005-SAX-L
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67
素材
DRYメッシュ、ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)