アクタ
アクタの ラップ・消耗品・食品包材
アクタの 食品容器
アクタの 仕出・折箱・重箱
弁当容器 ワン折重
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
色
透明
電子レンジ
×
注文コード
62506073
品番
004430029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
室数・色・電子レンジ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
品番
73×38K
材質
OPS
種別
フタ
色
透明
寸法(mm)
217×116×5
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×