メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ソファ・ソファ関連品
ナイキの ソファ
パネルバックソファー(サイドパネル付) RC190型 コカコミ cokacomi
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
座・パネル:コーラル/背:シェルピンク
色(脚部)
ブラック
色(座面)
コーラル
色(背面)
コーラル・シェルピンク
注文コード
62506100
品番
RC19013SFB-COSPI
参考基準価格(税別)
¥324,800
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
囲まれたミーティングスペースを手軽に作れるソファーです。
トラスコ品番
679-0468
材質
張地:布張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上
幅(mm)
990
色
座・パネル:コーラル/背:シェルピンク
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
650
張地
布張り
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
コーラル
色(背面)
コーラル・シェルピンク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,600
/
税込
¥
17,160
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません