仕出し弁当容器 紙ボックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 室数4 電子レンジ 注文コード62506159 品番004468532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は室数・電子レンジ・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

本体と蓋一体型の仕出し弁当容器「紙ボックス」です。中仕切りと組み合わせて使用します。

種別中仕切り 材質PPF 容量ごはん380g/250g 規格75-75 K-1 外寸(mm)224×224×35 耐熱温度(℃)130 耐油性あり 電子レンジ 室数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62506107
2022-08-29
用途:
仕出し弁当に利用
飲食業

飲食店です。仕出し弁当を作る際に利用しています。高級すぎず品のある容器でしたので使い勝手が良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする