エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 弁当容器
仕出し弁当容器 紙ボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
室数
4
電子レンジ
○
注文コード
62506186
品番
004468524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・電子レンジ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
本体と蓋一体型の仕出し弁当容器「紙ボックス」です。中仕切りと組み合わせて使用します。
種別
中仕切り
材質
PPF
寸法(mm)
216×166×35
色
黒
品番
70-55
耐熱温度(℃)
130
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
○
室数
4