9005-EGR-S DRYレディース長袖ポロ 小倉屋 62506196

9005-EGR-S DRYレディース長袖ポロ 小倉屋 62506196
9005-EGR-S DRYレディース長袖ポロ 小倉屋 62506196
9005-EGR-S DRYレディース長袖ポロ 小倉屋 62506196

DRYレディース長袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
エメグリーン
内容量1枚注文コード62506196品番9005-EGR-S
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890
エメグリーンサイズS胸囲(cm)93肩幅(cm)38袖丈(cm)53着丈(cm)62素材DRYメッシュ、ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする