おかずカップ 両面シリコンクラフトケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(200枚) 規格45×27.5 注文コード62506369 品番004298027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は規格など5種類から選べます 他の種類を見る

料理がくっつかずサラッときれいにはがせます。フライパンでノンオイル調理ができます。電子レンジ使用可/オーブン使用可。

材質両面シリコン紙 50g 規格45×27.5 寸法(Φ×高さH)(mm)45×27.5 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62506396
2022-04-30
用途:
会社での社食弁当
卵々亭 様 (飲食業)

剥がれやすく、入れやすいです
みためも良いです。買って良かったです

対象商品:
62506387
2021-09-21
用途:
焼き菓子作り全般に
サービス業

シリコンと表示がありますが、普通の紙のようで、案の定生地がくっつきました。フィナンシェの生地で焼いたところ、出来上がりに紙全体に
くっつき、フォークで削いでも取れませんでした。このケースは使えないので、別の商品を早急に買わなければならなくなり非常に残念です。
不良品を買わされた様で本当にこちらで購入したくなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする