9030-SAX×SAX-LL DRYボタンダウン長袖ポロ 小倉屋 62506467

9030-SAX×SAX-LL DRYボタンダウン長袖ポロ 小倉屋 62506467
9030-SAX×SAX-LL DRYボタンダウン長袖ポロ 小倉屋 62506467
9030-SAX×SAX-LL DRYボタンダウン長袖ポロ 小倉屋 62506467
9030-SAX×SAX-LL DRYボタンダウン長袖ポロ 小倉屋 62506467

DRYボタンダウン長袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
サックス×サックス
内容量1枚注文コード62506467品番9030-SAX×SAX-LL
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690
サックス×サックスサイズLL胸囲(cm)110肩幅(cm)46袖丈(cm)63着丈(cm)72素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする