曜日別特売
RC19113RFB-COSPI-CA ソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo ナイキ 62506590

メイン画像

ソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台座・パネル:コーラル/背:シェルピンク注文コード62506590品番RC19113RFB-COSPI-CA
参考基準価格(税別)¥642,200販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

ほどよく囲まれたゆとりのある空間で作業ができるソロブースです。

トラスコ品番679-0448材質張地:布張り、天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、縦配線ダクト:スチール製、ソファー・パネル芯材:ウレタンフォーム、合板、脚部:Φ25.4スチールパイプ塗装仕上(ブラック色)座・パネル:コーラル/背:シェルピンク高さ(mm)1300奥行(mm)990間口(mm)1330張地布張り色(天板)ショコラアッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,900/税込33,990
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする