デザートカップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 62506615 品番 004739606
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
材質耐熱樹脂 容量(mL)約150 品番CT-H-6671 寸法(Φ×高さH)(mm)66×71 耐熱温度(℃)110 入数15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62506843
2024-03-26
用途:
デザート用
飲食業

こども食堂でのデザートカップとしてパンナコッタやゼリーなど入れて使用しています。思っていた以上にしっかりとしたカップは何度か使用出来そうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする