デザートカップ アンジェラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62506624 品番004739510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

デザートを引き立てる透明度の高いデザートカップです。耐熱性に優れ、湯煎焼きが可能です。別売の蓋は「アンジェラ用無地蓋」「アンジェラ用金線入蓋」が適合します。電子レンジ使用不可/オーブン使用不可。
熱するときはなるべく蒸し器、もしくは天板に湯を張って湯煎焼きにして下さい。

材質耐熱樹脂 寸法(mm)50×58×55 容量(mL)95 品番AP-H-585055 耐熱温度(℃)110 入数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62506624
2025-12-28
用途:
子ども食堂
子ども食堂 こもれびkitchen 様 (飲食業)

デザートの使い捨ては勿体ないので、ちょうどよい大きさを探していました。オーバル型で冷やすときバットにたくさん並べることができてとても良かった。

対象商品:
62506624
2022-12-27
用途:
ディスプレイ
建設業・工事業

透明度を期待して購入しました。
細長いビニール袋にまとめて入れられていたため、すべて傷だらけ、最後の一個はひび入りでした。至急だったのと、実験的な内容の用途だったので返品しませんでしたが、包装の改善をされた方が良いと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする