代表画像
ナイキ
ナイキの プランター・鉢
ナイキの 鉢・プランター・ポット
ナイキの プランター
プランターボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62506748
品番
PBX-0908-SO
参考基準価格(税別)
¥131,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
電源3Pコンセント(2口)1500Wまで、コード長さ:2.5m
トラスコ品番
680-0005
高さ(mm)
850
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません