小倉屋
DRYボタンダウン長袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ブラック×ブラック
ネイビー×ブラック
サックス×サックス
ピンク×サックス
ラベンダー×サックス
ライトグレー×ブラック
ブラック×ブラック
ホワイト×サックス
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62506817
品番
9030-BLK×BLK-5L
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
色
ブラック×ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76
素材
DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)