小倉屋
鹿の子長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
エメグリーン
ブラック
ホワイト
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62506930
品番
002-NVY-L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72
素材
裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%